代表画像
マグナ
異方性フェライト磁石 バー型 (角タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
12
7
25.4
20
12
吸着力(N)
2.45
0.45
5.08
2.14
2.45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82349490
品番
3-407712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
付属品
4487665、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
7
幅(mm)
7
厚さ(mm)
12
吸着力(N)
2.45
形状
角型
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.164