STD075050 精密石定盤用架台 ギガ・セレクション 82352676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密石定盤用架台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
概略質量(kg)
34
適合寸法(mm)
石定盤:750×500
注文コード
82352676
品番
STD075050
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
高さ(mm)
架台:720
概略質量(kg)
34
適合寸法(mm)
石定盤:750×500
タイプ
組み立て式
関連資料:(4.39MB)
注意
※キャスター無し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする