※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ギガ・セレクション
精密石定盤用架台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
概略質量・適合寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
概略質量(kg)
33
適合寸法(mm)
石定盤:600×450
注文コード
82352701
品番
STD060045
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
架台:750
概略質量(kg)
33
適合寸法(mm)
石定盤:600×450
タイプ
組み立て式
関連資料:
(4.39MB)
注意
※キャスター無し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません