レニショー
アダプタ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
9
9
100
全長(mm)
9
9
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82353078
品番
A-5003-0856
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。
長さ(mm)
9
全長(mm)
9
ねじ径
【メス側】M4、【オス側】M5
ステム径(Φmm)
10
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。