A-5000-7753 アダプタ レニショー 82354040

アダプタ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
長さ(mm)100
全長(mm)100
内容量1個注文コード82354040品番A-5000-7753
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。

長さ(mm)
100
全長(mm)
100
ねじ径
【メス側】M3、【オス側】M4
ステム径(Φmm)
4.5
材質(ステム)
セラミック
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする