A-5000-3615 シルバースチールディスク レニショー 82354067

シルバースチールディスク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M3
全長(mm)
30.9
長さ(mm)
30.9
注文コード
82354067
品番
A-5000-3615
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。

長さ(mm)
30.9
全長(mm)
30.9
ねじ径
【オス側】M3
ディスク径(Φmm)
12.7
ディスク寸法(mm)
2.2
材質(ステム)
ステンレススチール
材質(ディスク)
シルバースチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする