シルバースチールディスク

シルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショーシルバースチールディスク - レニショー

ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。

材質(ステム)
ステンレススチール
材質(ディスク)
シルバースチール
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
全7種類を絞り込む
ねじ径
長さ(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
ディスク径(Φmm)
ディスク寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-5000-7612 8235365682353656A-5000-761244【オス側】M3355
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5004-1396 8235397082353970A-5004-13967.57.5【オス側】M2141.6
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
A-5000-3615 8235406782354067A-5000-361530.930.9【オス側】M312.72.2
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5000-7810 8235429582354295A-5000-78107.57.5【オス側】M2251.5
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5000-7809 8235433882354338A-5000-78097.57.5【オス側】M2181.5
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5000-4187 8235439082354390A-5000-41872.52.5【オス側】M2253
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
A-5004-1387 8235460082354600A-5004-13871010【オス側】M2101.2
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする