曜日別特売
A-5004-1387 シルバースチールディスク レニショー 82354600

シルバースチールディスク

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
【オス側】M2
全長(mm)
10
長さ(mm)
10
注文コード
82354600
品番
A-5004-1387
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。

長さ(mm)
10
全長(mm)
10
ねじ径
【オス側】M2
ローラーサイズ(mm)
2.5
ディスク径(Φmm)
10
材質(ステム)
ステンレススチール
材質(ディスク)
シルバースチール
ディスク寸法(mm)
1.2
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする