曜日別特売
MM11-0089-01 汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×1.5 73mm ブラック MAD MAX(マッドマックス) 82355135

MM11-0089-01 汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×1.5 73mm ブラック MAD MAX(マッドマックス) 82355135
MM11-0089-01 汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×1.5 73mm ブラック MAD MAX(マッドマックス) 82355135

汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×1.5 73mm ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード82355135品番MM11-0089-01
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

汎用品となっております。補修や修理などに

用途
バイクパーツ
本数
1本
色
ブラック
適合車種
汎用
ねじサイズ
M10×1.5
注意
※注意事項
※汎用品になりますのでサイズは画像をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。車種により加工が必要な場合が御座いますので予めご了承下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする