MAD MAX(マッドマックス)
汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×1.5 73mm マットブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット
¥1,798
1本
¥899
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82355178
品番
MM11-0090-01
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
汎用品となっております。補修や修理などに
用途
バイクパーツ
本数
1本
色
マットブラック
適合車種
汎用
ねじサイズ
M10×1.5
注意
※注意事項
※汎用品になりますのでサイズは画像をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。車種により加工が必要な場合が御座いますので予めご了承下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。