曜日別特売
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090

DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090
DA240-V2-ARGB-BK 240mm水冷クーラー CPS 82362090

240mm水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82362090
品番
DA240-V2-ARGB-BK
参考基準価格(税別)¥9,573販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA240 V2 ARGB BK」240mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V
材質
ラジエーター/アルミニウム
寸法(mm)
ポンプ/82.3×70.5×54.3、ラジエーター/277×120×27
ブラック
本体質量(kg)
1.08(付属ファン含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ/2600±10%
騒音レベル(dB(A))
最大15
LED
ポンプ/ARGB
適合ソケット
【AMD】AM4 / AM5【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
420
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする