Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・本数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
300~400
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
注文コード
82368548
品番
OMC-400
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
300~400
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
1
平行度(μm)
6
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
コード
【ミツトヨコード】104-142A
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-325、375 各1