Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・本数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
150~300
本数
【替アンビル】6、【基準棒】3
注文コード
82368591
品番
OMC-300
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
150~300
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.6
平行度(μm)
5
本数
【替アンビル】6、【基準棒】3
コード
【ミツトヨコード】104-136A
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-175、225、275 各1