曜日別特売
OMC-500 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 82368618

替アンビル式マイクロメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
400~500
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
注文コード
82368618
品番
OMC-500
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き

測定範囲(mm)
400~500
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
1
平行度(μm)
7
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
コード
【ミツトヨコード】104-143A
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-425、475 各1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする