Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・本数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
500~600
本数
【基準棒】2、【替アンビル】4
注文コード
82368636
品番
OMC-600
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
500~600
平面度(μm)
1
平行度(μm)
8
本数
【基準棒】2、【替アンビル】4
コード
【ミツトヨコード】104-144A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-525、575 各1