曜日別特売
AE-8 消防水利標識 支柱用 東洋防災 82372940

AE-8 消防水利標識 支柱用 東洋防災 82372940
AE-8 消防水利標識 支柱用 東洋防災 82372940

消防水利標識 支柱用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
表示内容
消火栓
仕様
アルミ無反射
印刷
シルクスクリーン印刷、UV対策インク
注文コード
82372940
品番
AE-8
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

高輝度反射消防水利標識
反射素材の技術向上に伴い、これからの消防水利標識もより一層見やすい標識が求められます。
それは緊急を要する消防活動において、曇りや雨、また豪雨のような悪天候、また夜間の作業の中、その効果を必要とされます。
プリズム型高輝度反射シートはキューブコーナー構造により、入射光を光源の方向にまっすぐ戻す再帰性反射効果を有しています。
従来の封入レンズ型シートに比べ、より明るく光ります。また、夜間荒天時の消防活動にも高い視認性を発揮します。

用途
支柱用
寸法(mm)
600Φ 1.2 (裏面平リブ)
表示内容
消火栓
仕様
アルミ無反射
印刷
シルクスクリーン印刷、UV対策インク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする