- 用途
- 非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど
- 色
- グレー
- タイプ
- S
- 本体質量(kg)
- 0.75
- 寸法(cm)
- 【組立時】16.5(トイレ時16)×30.5×24、【収納時】6×30.5×16
- 付属品
- 収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)
- セット内容
- 収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト
- 材質
- 本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン
- 内容
- 6回分
- 耐荷重(kg)
- 100
- 静荷重(kg)
- 150