救急トイレ ステップスツールセット
災害時に備えて、非常用トイレをしっかり準備
地震・台風・断水など、非常時に備えておきたいのが、簡易トイレセット。折りたたみ式でコンパクトな設計、防災リュックや非常用持ち出し袋にも無理なく収納可能。災害用トイレとして、自宅・職場・車内の備えに最適です
軽量&コンパクト設計、持ち運びもスムーズ
非常に軽量。折りたたむとスリムな形状になり、車のトランクや収納スペースにもスッキリ収まります。携帯トイレとして、アウトドア・キャンプ・車中泊などのレジャー用途にも使える防災グッズです
1台4役の多機能仕様で日常にもなじむ
トイレ以外に、イス・踏み台・ゴミ箱としても活躍する多機能タイプ。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアでも使えるフェーズフリー設計災害対策用品とは思えない使い心地です
プラスチック製で丸洗い可能な本体は、使用後も清潔な状態をキープ。静荷重150kgの丈夫な構造
- 用途
- 非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど
- 付属品
- 収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)
- セット内容
- 収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト
- 材質
- 本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン
- 内容
- 6回分
- 耐荷重(kg)
- 100
- 静荷重(kg)
- 150
- 内容量
- 1セット
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。全8種類を絞り込む
色
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ


















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)












