曜日別特売
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151

P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151
P0314ETSSM-OLV 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard) 82376151

救急トイレ ステップスツールセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はタイプ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
M
色
オリーブ
注文コード
82376151
品番
P0314ETSSM-OLV
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

災害時に備えて、非常用トイレをしっかり準備
地震・台風・断水など、非常時に備えておきたいのが、簡易トイレセット。折りたたみ式でコンパクトな設計、防災リュックや非常用持ち出し袋にも無理なく収納可能。災害用トイレとして、自宅・職場・車内の備えに最適です
軽量&コンパクト設計、持ち運びもスムーズ
非常に軽量。折りたたむとスリムな形状になり、車のトランクや収納スペースにもスッキリ収まります。携帯トイレとして、アウトドア・キャンプ・車中泊などのレジャー用途にも使える防災グッズです
1台4役の多機能仕様で日常にもなじむ
トイレ以外に、イス・踏み台・ゴミ箱としても活躍する多機能タイプ。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアでも使えるフェーズフリー設計災害対策用品とは思えない使い心地です
プラスチック製で丸洗い可能な本体は、使用後も清潔な状態をキープ。静荷重150kgの丈夫な構造

用途
非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど
色
オリーブ
タイプ
M
本体質量(kg)
1.54
寸法(cm)
【収納時】7×37.5×26、【組立時】26.5(トイレ時26)×37.5×32
付属品
収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)
セット内容
収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト
材質
本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン
内容
6回分
耐荷重(kg)
100
静荷重(kg)
150
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする