Western Digital(ウエスタンデジタル)
WD Purple Pro 3.5インチHDD 24TB WD240PURP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82382785
品番
0718037-903101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】24TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】512
【製品保証】5年
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0