WD Purple Pro 3.5インチHDD 22TB WD221PURP

WD Purple Pro 3.5インチHDD 22TB WD221PURP - Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】22TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年

仕様
●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:なし●記録容量:22000GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823830380718037-893532
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする