【容量】6TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6 Gb/s
【キャッシュ】 256MB
【保証年数】3年
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプターStarTech.com税込¥8,358¥7,598

