Western Digital(ウエスタンデジタル)
WD Purple SATA6G接続HDD 6TB WD63PURZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82383196
品番
0718037-887968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
【容量】6TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6 Gb/s
【キャッシュ】 256MB
【保証年数】3年
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0