CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237

CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237
CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237
CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237
CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237
CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237
CR-2800W 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル) 82384237

暑さ指数・時計付き温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82384237
品番
CR-2800W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。
時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)
暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。
温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。
電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。

用途
熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用
電源
CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)
測定範囲(℃)
暑さ指数(WBGT):0~50
本体寸法(mm)
約60×94×15
本体質量(g)
約80(電池含む)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
温度精度
±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
最小表示(%)
湿度:1
設置方法
スタンド、壁掛け、マグネット
測定間隔
約20秒
湿度精度
±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
最小表示(℃)
温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
注意
※屋内用です。
※直射日光に当てないでください。結露・氷結させないでください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※暑さ指数(WBGT)は、温度と湿度から簡易的に算出した参考値です。
※JIS B 7922:2023に準拠したWBGT測定器ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする