Mitutoyo(ミツトヨ)
替アンビル式マイクロメータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(mm)
900~10000
注文コード
82384657
品番
OMC-1000
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥225,280
販売価格(税別)
¥
204,800
バスケットに入れる
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
定圧装置付き
測定範囲(mm)
900~10000
平面度(μm)
1
平行度(μm)
12
本数
【替アンビル】4、【基準棒】2
コード
【ミツトヨコード】104-148A
目量(mm)
0.01
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
内訳
【基準棒】MB-925、975 各1