曜日別特売
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917

13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917
13691107【ワケあり】 パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 82385917

パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82385917
品番
13691107【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980

共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。
車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。
快適性の向上、操縦安定性の向上に
装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ
車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※パフォーマンスダンパー(R)は、ヤマハ発動機株式会社の登録商標です。
※本製品はパフォーマンスダンパー(R)を株式会社アクティブが機種専用にセッティングした商品です。
※エンジン始動中及び停止後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっています。
※必ず冷間時に作業を行ってください。 (触れると火傷等の負傷を負う恐れがあります)
※作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた安全な状態で作業を行ってください。(作業中オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
※近くにガソリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。(火災の原因になります)
※エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所ではエンジンを始動させないでください。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります)
※各ボルト及びナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。(締め付け不良はボルト及びナットの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります)
※法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。(転倒による怪我、死亡事故の原因になります)
※取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。
※取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
※メーカー指定車種以外への取り付けは行わないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
※お客様による分解や修理・改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店またはメーカーにご連絡ください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
※取り付けの際には軍手・長袖等で身体を保護し、十分注意してください。(怪我をする恐れがあります)
※製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してくださ
※い。
※取り付けたボルト及びナットは約 100km 走行後、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。
※また、500km 毎に定期点検を行ってください。
※走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して異常個所の点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする