曜日別特売
KW-20P(本体)【ワケあり】 中型インパクトレンチ 空研 82385926

中型インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82385926
品番
KW-20P(本体)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,98052,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
295-4371
全長(mm)
241(ソケット含まず)
質量(kg)
4.2(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
93
実用トルク範囲(N・m)
150~650
能力ボルト径(mm)
20
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
1が参考にしています
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする