曜日別特売
WD700-29.0CM【ワケあり】 溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 ノサックス 82386118

WD700-29.0CM【ワケあり】 溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 ノサックス 82386118
WD700-29.0CM【ワケあり】 溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 ノサックス 82386118

溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
29
注文コード
82386118
品番
WD700-29.0CM【ワケあり】
在庫数量:残り27点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥9,798

アッパーにベロア革を使用した溶接作業用安全靴です。
耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。

用途
溶接作業用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
450-5289
サイズ(cm)
29
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
材質(アッパー)
ベロア革
機能
耐熱・耐滑・耐摩耗性
JIS規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジック式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする