曜日別特売
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179

【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179
【ワケあり】 アシストベスト タスケル アトリエケー 82386179

アシストベスト タスケル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
82386179
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 鉄工業
製造業

身長172cm体重60kgやせ形でサイズLLをチョイス、収縮性がありしっかり締め上げてくれるが、かがむと苦しい。お腹が出ている人は3Lでも辛いと思う。二週間ほど使って思ったことは、ベストタイプなので羽織りやすい、装備したすぐは気持ちが良いが、動いているうちにずり上がり脇腹辺りが圧迫される。ずり上がりさえ何とかなれば良いかと例えばベルトに引っかけられたりとか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする