6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ L

6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ L - ネオギアプロ

デュアルベルト(2重ベルト)とプラチックスティックで腰を支える。
ショルダー付き。

トラスコ品番
580-1619
長さ(mm)
1120
幅(mm)
200
サイズ
L
ウエスト(cm)
86-104
全長(cm)
1120
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
047018786005-L
¥1,748
¥1,498
¥1,648(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする