クッションひざパッド

クッションひざパッド - TMCクッションひざパッド - TMCクッションひざパッド - TMCクッションひざパッド - TMCクッションひざパッド - TMC

厚手なのにしなやかに曲がるクッションパッドがひざの負担を吸収
両面ファスナーの付け方も工夫しており、使いやすさと耐久度がアップ

用途
現場作業等、膝を付けての作業時に
材質
ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
約16
色
ブルー
質量(g)
約60/個
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:150×198
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02602377PA-790
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする