スリーライク
腰らくらくベルト RAKU RAKU
メッシュ構造で軽くて通気性に優れているため蒸れにくいです。
10個の滑車機構が力を分散し、少ない力で引っ張るだけで、身体に合わせてしっかり締ります。
姿勢補正しながら腰をらくらくサポーターします。
用途
長時間の立ち仕事や腰痛予防に。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※ご使用の際は、正しい方法・位置で装着し、本製品の目的以外では使用しないでください。
※必ず衣類の上から装着し、直接肌に触れないようにしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962177
TL-KOSHIRAKU-L
702-3662
L
95~105
110(目安)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
02963586
TL-KOSHIRAKU-XL
702-3663
XL
105~115
120(目安)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
02963891
TL-KOSHIRAKU-S
702-3665
S
74~85
88(目安)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964618
TL-KOSHIRAKU-M
702-3664
M
85~95
98(目安)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください