ネオギアプロ
6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ M
デュアルベルト(2重ベルト)とプラチックスティックで腰を支える。
ショルダー付き。
トラスコ品番
580-1622
長さ(mm)
1000
幅(mm)
200
サイズ
M
ウエスト(cm)
74-92
全長(cm)
1000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04965008
6005-M
¥
1,748
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください