NB-424A LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 10個入り 山田利 82405316

 

NB-424A LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 10個入り 山田利 82405316
NB-424A LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 10個入り 山田利 82405316

LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 10個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
82405316
品番
NB-424A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トイレ使用後、流す度に便器を洗浄し便器をキレイに保ち黒ズミを防ぎます。トイレ使用後の嫌なニオイも、ピーチの香で爽やかにします。流れる水は無色です。標準的な使用で約3~5週間ご使用できます。(気温、水温、水量などにより変化します。)

用途
便器の除菌、消臭対策に。
成分
界面活性剤、香料
【流れる水】無色
質量(g)
120
内容量(mL)
80
液性
中性
香り
ピーチ
使用期間
3~5週間(使用状況による)
注意
※ボトルのキャップは絶対にはずさないでください。長時間の保管は薬液が漏れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする