曜日別特売

JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82405630
品番
TL-SG3428X(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合
タイプ
ラックマウント
電源
内蔵
最大消費電力(W)
23.6,23.6
マグネット
なし
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡張スロット数
4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする