Osprey Blue

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82405761
品番
NBA-OSPREY-BL
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Ospreyは、NOBLEのTWSラインナップにおける大きな前進を象徴する製品です。ブランドの独自性を損なうことなく、NOBLEならではのサウンドとデザインをより多くのお客様に届けることを目指して設計されました。NOBLE史上最も手頃なTWS製品であり、コストパフォーマンスを重視しつつも品質を求め、顧客層拡大のために特別に開発されました。10mmダイナミック+1カスタムバランスドアーマチュアのハイブリッドドライバー構成で、優れた明瞭さとコントロール性を備えたクリーンでバランスの取れたサウンドを実現。Bluetooth 6.0 対応(SBC / AAC / LDAC サポート)、ANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)や、外音取り込み機能も搭載しています。層状で流れるようなパターンが特徴的で、個々が唯一無二の風合いのアクリル製フェイスプレート、一日中快適に使える軽量で人間工学に基づいたフォルム、プレミアムな外観と質感を保ちつつ、日常でのシームレスな使用を追求しています。専用アプリ「Noble FoKus」に対応。

仕様
●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする