BS504 ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] 82406156

BS504 ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] 82406156
BS504 ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品] 82406156

ベルトスリング50mm×4m1本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82406156
品番
BS504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

運送業や板金業の方に人気のアイテムです

幅(mm)
50
長さ(m)
4
能力(kg)
【ベルト】1600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする