HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668
HEX-D9TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 90 タカショー 82411668

ガディス 人工木ジョイントデッキ 90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82411668
品番
HEX-D9TK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。横幅が約91.6cmのロングサイズで、テラスやバルコニーをダイナミックに美しく演出します。腐りにくく色褪せしにくい仕様です。

用途
屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。
材質
WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
幅(cm)
916
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
308
注意
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする