曜日別特売
316365 A型ブラケット 首長 アトムリビンテック 82412070

316365 A型ブラケット 首長 アトムリビンテック 82412070
316365 A型ブラケット 首長 アトムリビンテック 82412070

A型ブラケット 首長

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒塗装(つや消し)
タイプΦ25mmパイプ用エンド
内容量1個注文コード82412070品番316365
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

主に中間棚、可動棚などの下面に取付けて使用するΦ25パイプ受け金具です。
面付タイプのため取付けしやすくなっています。
上記、パイプ化粧カバーを併用していただくと、全体の一体感を出せます。

色
黒塗装(つや消し)
タイプ
Φ25mmパイプ用エンド
付属品
#ERROR!
材質
亜鉛合金
注意
※パイプを取付けるブラケット同士の間隔は、強度確保のため900mm以下を推奨いたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする