314354 ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック 82412411

314354 ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック 82412411
314354 ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック 82412411
314354 ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック 82412411
314354 ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック 82412411

ADキャスターΦ30(プレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
82412411
品番
314354
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。
踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。
その他
【床に接する荷重】5.8kg / 個
材質
【本体・車輪】PA【プレート】鋼
仕上
茶色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする