曜日別特売
FHI89R-ZS-W200-P150-L1500 ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS メイキコウ 82414047

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)200
ピッチ(mm)150
内容量1個注文コード82414047品番FHI89R-ZS-W200-P150-L1500
参考基準価格(税別)¥121,900販売価格(税込)¥127,386
販売価格(税別)
115,805

特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11
種類ストレートピッチ(mm)150ローラー幅(mm)200機長(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする