BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82415289 品番GW2486TC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

23.8インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能
※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、
集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)

ピッチ(mm)画像:0.275 ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度Full HD(1920×1080) 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1 密度画素:93ppi 視野角(左右:上下)178°/178° プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI 色(本体)ブラック 出力端子DP out(MST)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS 反射防止ノングレア 輝度(cd/m2)250(orANSI) USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする