MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の アダプター/スペーサー
オートバイ用 ミラー変換アダプター 8mm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
車体側逆ネジ、ミラー側正ネジ
注文コード
82415596
品番
MM04-0015-02
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーの位置が25mm高くなります。
用途
オートバイ用
材質
スチール
寸法(mm)
【全長×ねじピッチ】40×1.25
タイプ
車体側逆ネジ、ミラー側正ネジ
適合車種
汎用
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。