液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82415648 品番JN-MD-IPS1730FHDR-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース 質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4 使用温度範囲(℃)0〜40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47% 解像度1920×1080 応答速度16ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20〜 80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする