アイネット
アイネットの 養生テープ
建築養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82416007
品番
IN10025YJ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途
建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。
色
グリーン
テープ幅(mm)
100
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
8
注意
※貼る場所によってはのり残りや表面汚染が起こる場合がございます。目立たない場所で試すなど、確認の上ご使用ください。