床養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82416025 品番 LPE25PK1
販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308

床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く
独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染む
のり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 主な用途床養生 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
注意
※被着体等の状況によりのり残りが起こる場合があります。事前確認をした上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする