養生用テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード82416050 品番NO.570N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

どこでも活躍!貼ってはがせてのり残し無し!
きれいに手で切れる
塩ビOK
字が書ける
耐候性

用途掲示物、メモラベル、軽梱包、建築養生 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/25mm)5 特性手で切れる
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82416050 NO.570N-B 80304807 - 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 1巻 269 税込296 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする