APMジャパン
APMジャパンの 養生テープ
DIYカラー養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82416077
品番
EPE-20BL12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生
油性マジックで字が書ける
水気に強い
手で簡単に切れる
のり残りが少ない
用途
誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
5
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。