※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・軸穴径
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
100
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
25
注文コード
82431785
品番
FBNM2B100D25
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H2K
歯数
100
セットスクリュー(M)
6
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
25
基準円直径(Φmm)
(Dp) 200
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
2
寸法a(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
30
歯幅(T)(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
8×3.3
歯先円直径(Do)(Φmm)
70
注意
※形状:ボス有り