曜日別特売
FBNM2B40D15 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン) 82432485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNM2B40D15 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン) 82432485
FBNM2B40D15 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 KANA(片山チエン) 82432485

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は歯数・軸穴径など464種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
40
軸穴径(ΦDH7)(mm)
15
注文コード
82432485
品番
FBNM2B40D15
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
形状
H1K
歯数
40
セットスクリュー(M)
4
軸穴径(ΦDH7)(mm)
15
基準円直径(Φmm)
(Dp) 80
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
2
寸法a(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
30
歯幅(T)(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
5×23
歯先円直径(Do)(Φmm)
55
注意
※形状:ボス有り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする